Referenzen
Ewellix:GCL 2045
Rubix:32022



Produktdetails : GCL 2045 Standardschlitten
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Führungswagen mit Kreuzrolleneinheiten, Stahlausführung
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 21 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Tragzahl stat. C | 504 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 499 N |
| Serie | gcl |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.154,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.373,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
