LWM 40200100 Führungsschiene
Ewellix Präzisionsschienenführung mit Nadelrollen LWM
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : LWM 40200100 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Für Schwerlastanwendungen, die höchste Steifigkeit erfordern, bietet Ewellix Präzisionsschienenführungen mit Nadelrolleneinheiten der Baureihe LWM/V und LWRM/V an. Schienenführungen mit Nadelrollen gewährleisten einen maximalen Kontakt zwischen Wälzkörper und Schiene und dementsprechend eine maximale dynamische und statische Tragfähigkeit. Sie werden häufig in Kombination mit Schleifmaschinen, Pressen und anderen Werkzeugmaschinen verwendet. Die LWRM/V-Baureihe ist dank identischer Außenmaße gegen die LWR/LWRE-Baureihe austauschbar.
∙ Nadelrollen mit großer Kontaktlänge
∙ Große Schienenquerschnitte verfügbar
∙ Erhältlich in zwei Genauigkeitsklassen
Stärken
∙ Optimale Steifigkeit und Tragfähigkeit
∙ Geeignet für Anwendungen mit hohen Belastungen
∙ Ausgezeichnete Laufgenauigkeit
Technische Informationen
| Breite | 40 mm |
|---|---|
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
