Referenzen
Ewellix:LHCT 40
Rubix:32699
EAN:4064329000444



Produktdetails : LHCT 40 Präzisionsgehäuse
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Linearlagergehäuse, offene Ausführung
Stärken
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | lhct |
| Höhe | 77 mm |
| Breite | 74 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
