CATR33X200X1A1G3F/E380C Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix Hubzylinder elektromechanisch CATR
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:CATR33X200X1A1G3F/E380C
Rubix:961538
EAN:4064329118637

Produktdetails : CATR33X200X1A1G3F/E380C Hubzylinder elektromechanisch
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Baugröße | 33 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Zugkraft | 3000 N |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Geschwindigkeit | 5 mm/s |
| Versorgung | 400 V |
| Tragfähigkeit | 305,8 kg |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Zolltarifcode | 85439000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
776,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
924,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
