Referenzen
Ewellix:LWRM 90500
Rubix:34407



Produktdetails : LWRM 90500 Führungsschiene
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrm 90500 führungsschiene |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 23,1 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
613,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
