GN344.7-60-M10-43-A Gelenkfuß, antistatisch, mit Edelstahl-Verstellspindel
ESD-Gelenkfüße, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 344.7-60-M10-43-A
Rubix:744930
Hersteller:GN 344.7-60-M10-43-A
EAN:4045525734609




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (esd), edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 344.7 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN344.7-60-M10-43-A Gelenkfuß, antistatisch, mit Edelstahl-Verstellspindel
ESD-Gelenkfüße GN 344.7 haben einen elektrisch leitenden ESD-Kunststoff (PA) bzw. Gummi (NBR), der eine elektrische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Fußoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015 und ICE 61340-5-1. Diese Gelenkfüße erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Gelenkfüße GN 344.7 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (esd), edelstahl |
| Ausführung | gn 344.7 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Form | a |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen