Schraubendreherbit Facom ES.134.5T, Abdruck: Flach | Länge: 25 mm
ES.1T - Hochwertige Serie 1 Bits für Schlitzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ES.134.5T
Rubix:1568821
Hersteller:ES.134,5T
EAN:3148510249865

Produktdetails : ES.134.5T Bit Serie 1 High Perf - Schlitz 4,5 mm
Die Facom High Performance Bits der Serie 1 für Schlitzschrauben bieten ein umfassendes Sortiment für anspruchsvolle manuelle Schraubanwendungen. Dank ihres standardisierten 1/4"-Antriebs sind sie mit zahlreichen Bithaltern und Schraubwerkzeugen kompatibel.
Eigenschaften:
Die Facom High Performance Bits der Serie 1 wurden speziell für intensive manuelle Verschraubungen mit Schlitzschrauben entwickelt. Jeder Bit verfügt über einen genormten 1/4"-Antrieb (6,35 mm) und lässt sich problemlos mit marktüblichen Werkzeugen und Bithaltern einsetzen. Die nicht magnetische Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Magnetisierung vermieden werden muss. Die Bits sind kompatibel mit verschiedenen Schraubwerkzeugen wie Bithalter-Schraubendrehern, Ratschen-Schraubendrehern sowie elektrischen und pneumatischen Schraubern. Erhältlich sind mehrere Schlitzgrößen von SL4 bis SL6,5, um unterschiedlichste Montage- und Befestigungsaufgaben abzudecken. Dadurch kann der Bit optimal an Breite und Stärke des Schraubenschlitzes angepasst werden.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4" (6,35 mm)
• Profil: Schlitz (SL)
• Bitlänge: 25,00 mm
• Schlitzbreite: 4,00 mm bis 6,50 mm
• Schlitzstärke: 0,50 mm bis 1,20 mm
• Gewicht: 2 g bis 4 g
• Verfügbare Referenzen: ES.134T, ES.134.5T, ES.135.5T, ES.136.5T, ES.145.5T
• Ausführung: nicht magnetisch
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Abmessungen und Toleranzen von Antrieben für auswechselbare Schraubwerkzeuge und gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Bithaltern
• ISO 2351: Legt die Anforderungen an Klingen und Bits für Schlitzschrauben fest und sichert die Passgenauigkeit zu den entsprechenden Schraubenprofilen
Eigenschaften:
Die Facom High Performance Bits der Serie 1 wurden speziell für intensive manuelle Verschraubungen mit Schlitzschrauben entwickelt. Jeder Bit verfügt über einen genormten 1/4"-Antrieb (6,35 mm) und lässt sich problemlos mit marktüblichen Werkzeugen und Bithaltern einsetzen. Die nicht magnetische Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Magnetisierung vermieden werden muss. Die Bits sind kompatibel mit verschiedenen Schraubwerkzeugen wie Bithalter-Schraubendrehern, Ratschen-Schraubendrehern sowie elektrischen und pneumatischen Schraubern. Erhältlich sind mehrere Schlitzgrößen von SL4 bis SL6,5, um unterschiedlichste Montage- und Befestigungsaufgaben abzudecken. Dadurch kann der Bit optimal an Breite und Stärke des Schraubenschlitzes angepasst werden.
Spezifikationen:
• Antrieb: 1/4" (6,35 mm)
• Profil: Schlitz (SL)
• Bitlänge: 25,00 mm
• Schlitzbreite: 4,00 mm bis 6,50 mm
• Schlitzstärke: 0,50 mm bis 1,20 mm
• Gewicht: 2 g bis 4 g
• Verfügbare Referenzen: ES.134T, ES.134.5T, ES.135.5T, ES.136.5T, ES.145.5T
• Ausführung: nicht magnetisch
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Abmessungen und Toleranzen von Antrieben für auswechselbare Schraubwerkzeuge und gewährleistet die Kompatibilität mit standardisierten Bithaltern
• ISO 2351: Legt die Anforderungen an Klingen und Bits für Schlitzschrauben fest und sichert die Passgenauigkeit zu den entsprechenden Schraubenprofilen
Stärken
• Höhere Robustheit als Standard-Bits bei wiederholten Schraubvorgängen
• Breite Kompatibilität mit Standard-Bithaltern durch 1/4"-Antrieb
• Präzise Anpassung an unterschiedliche Schlitzschrauben dank verschiedener Schlitzbreiten und -stärken
• Breite Kompatibilität mit Standard-Bithaltern durch 1/4"-Antrieb
• Präzise Anpassung an unterschiedliche Schlitzschrauben dank verschiedener Schlitzbreiten und -stärken
Anwendungen
Diese Schrauberbits eignen sich ideal für Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit häufigen manuellen Verschraubungen. Sie kommen in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz, darunter allgemeiner Maschinenbau, Anlagenwartung sowie die Montage von Baugruppen und Komponenten. Durch ihre nicht magnetische Ausführung sind sie besonders für Anwendungen in der Elektro- und Elektroniktechnik geeignet, in denen magnetische Felder vermieden werden müssen. Die große Auswahl an Abmessungen ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichsten Schlitzschrauben in Werkstätten, Produktionsbereichen und Montagelinien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 4,5 |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
