46 19 A6 Ersatzspitzen für Sicherungsringzange
Ersatzspitzen für Sicherungsringzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:46 19 A6
Rubix:2
EAN:4003773025016

Dokumente
Produktdetails : 46 19 A6 Ersatzspitzen für Sicherungsringzange
Eigenschaften:
Die Knipex Ersatzspitzen 46 19 sind gerade Spitzen, die paarweise geliefert werden und für die Verwendung mit Knipex Sicherungsringzangen 46 10 ausgelegt sind. Sie ermöglichen den Austausch der Originalspitzen und gewährleisten dabei die volle funktionale Kompatibilität sowie die Präzision des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Spitzentyp: gerade
• Verpackungseinheit: 1 Paar
• 46 19 A5:
• kompatibel mit der Knipex Sicherungsringzange 46 10 A5
• Gewicht: 78 g
• Abmessungen: 32 x 5 mm
• 46 19 A6:
• kompatibel mit der Knipex Sicherungsringzange 46 10 A6
• Gewicht: 90 g
• Abmessungen: 32 x 4 mm
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung für chemische Stoffe und ist frei von SVHC-Stoffen gemäß geltender europäischer Gesetzgebung
Die Knipex Ersatzspitzen 46 19 sind gerade Spitzen, die paarweise geliefert werden und für die Verwendung mit Knipex Sicherungsringzangen 46 10 ausgelegt sind. Sie ermöglichen den Austausch der Originalspitzen und gewährleisten dabei die volle funktionale Kompatibilität sowie die Präzision des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Spitzentyp: gerade
• Verpackungseinheit: 1 Paar
• 46 19 A5:
• kompatibel mit der Knipex Sicherungsringzange 46 10 A5
• Gewicht: 78 g
• Abmessungen: 32 x 5 mm
• 46 19 A6:
• kompatibel mit der Knipex Sicherungsringzange 46 10 A6
• Gewicht: 90 g
• Abmessungen: 32 x 4 mm
Normen:
• Entspricht der REACH-Verordnung für chemische Stoffe und ist frei von SVHC-Stoffen gemäß geltender europäischer Gesetzgebung
Stärken
• Schneller Austausch verschlissener Spitzen ohne Beeinträchtigung der Arbeitsgenauigkeit
• Passend für Knipex Sicherungsringzangen der Serie 46 10
• Passend für Knipex Sicherungsringzangen der Serie 46 10
Anwendungen
Diese Ersatzspitzen sind für den Einsatz in Wartungs- und Produktionsumgebungen konzipiert, in denen höchste Präzision bei mechanischen Montagearbeiten erforderlich ist. Sie eignen sich ideal für industrielle Instandhaltungswerkstätten, metallverarbeitende Betriebe sowie den allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Spitzen sind vielseitig einsetzbar, unter anderem bei der Montage von Bauteilen, dem Austausch von Sicherungsringen oder der Überholung mechanischer Systeme, auch unter wechselnden Arbeitsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | satz ersatzspitzen für 46 10 a6 |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
19,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen