Referenzen
Gedore:E-8005 1 J
Rubix:1245206
Hersteller:5703380
EAN:4010886570333

Produktdetails : E-8005 1 J Ersatzspitze 1 J
Auswahlhilfe: Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 80 und 140 mm, Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes, Öffnungsweite von 140 bis 125 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 2 J, Öffnungsweite von 125 bis 110 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 4 J, Öffnungsweite von 110 bis 95 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 J und No. E-8005 4 J, Öffnungsweite von 95 bis 80 mm: Kombination Spitze No. E-8005 5 J und No. E-8005 6 J
Auswahlhilfe:, Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 80 und 140 mm, Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes, Öffnungsweite von 140 bis 125 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 2 J, Öffnungsweite von 125 bis 110 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 4 J
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage