Referenzen
Gedore:E 224-22
Rubix:1246666
Hersteller:8822590
EAN:4010883882255

Produktdetails : E 224-22 Ersatzkopf Plastik d 22 mm
Aus schlagfestem Cellulose-Acetat, 65 Shore D
Aus schlagfestem Cellulose-Acetat, 65 Shore D
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Durchmesser | 22 mm |
| Für Modell | 224 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
