Griff für Hammer Gedore E 600 H-2000, Werkstoff: Hickoryholz | Länge: 400 mm | Gewicht: 442 g

Ersatzgriff aus Hickoryholz E600 H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:E 600 H-2000
Rubix:1246873
Hersteller:8599070
EAN:4010883859905
E 600 H-2000 Ersatzstiel Hickory 400 mm
Technische Zusammenfassung
Werkstoffhickoryholz
Länge400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 600 H-2000 Ersatzstiel Hickory 400 mm


Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Stärken

Doppelt gebogener Eschen- (Nr. Nr. E 600 E) oder Hickorystiel (Nr. Nr. E 600 H) DIN 5111
Mit gehärteter Stielschutzhülse, Kegelbund, Befestigungsplatte und Holzschraube
Mit diesem genormten Holzstiel nach DIN 5111 ist es möglich, auch gewöhnliche Hammerköpfe, sofern sie der DIN-Norm entsprechen, zu einem ROTBAND-PLUS-Hammer umzubauen
Methode: Den Stiel in den Hammerkopf einschlagen, bis er das Gehäuse erreicht. Den konischen Bund in die Mitte des Stiels einschlagen. Sicherheitsplatte mit einer Holzschraube befestigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht442 g
Werkstoffhickoryholz
Länge400 mm
Gewicht442 g
Für Modell622 h
Zolltarifcode44170000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
261,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage