Feile Bahco 1-230-08-1-2, Länge: 200 mm | Form: Rund | Querschnitt: 8 mm

ERGO™ Engineering Rundfeilen Bastard/Sekundär/Glattschnitt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bahco:1-230-08-1-2
Rubix:1308861
EAN:7311518000547
1-230-08-1-2 (BAHCO) Rundfeile Mit Heft 200 X 8,0 mm Hieb 1
Technische Zusammenfassung
Formrund
Länge200 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 1-230-08-1-2 (BAHCO) Rundfeile Mit Heft 200 X 8,0 mm Hieb 1


Die runden ERGO™-Feilen 1-230 von Bahco sind so konzipiert, dass sie maximalen Komfort, Kontrolle und Effizienz bei präzisen Feilarbeiten bieten. Entwickelt für anspruchsvolle Profis eignen sie sich, dank ihrer konischen Form und dem ergonomischen Design, ideal für Anwendungen an Bohrungen, breiten Nuten und konkaven Flächen.

Eigenschaften:
Diese Feilen sind mit einem ergonomischen Zweikomponentengriff ausgestattet, der nach dem wissenschaftlich fundierten ERGO™-Prozess entwickelt wurde. Er reduziert die Ermüdung und erhöht den Komfort für den Anwender. Die konisch zulaufende Form zur Spitze ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und sorgt für präzises Feilen. Erhältlich in drei Hiebarten: 1 (Grob), 2 (Halbfein), 3 (Fein), jeweils mit Kreuzhieb für effizientes Schneiden.

Spezifikationen:
• Form: Rund, konisch zur Spitze
• Hiebarten: 1 = Grob, 2 = Halbfein, 3 = Fein
• Kreuzhieb für bessere Schnittleistung
• Ergonomischer Zweikomponentengriff im Lieferumfang enthalten

Markeninformationen:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, welche den hohen Anforderungen von Profis in Bauwesen, Automobilindustrie, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Landschaftspflege und der allgemeinen Industrie gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Geschichte mit bahnbrechenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem Rollgabelschlüssel, Mehrkomponentengriffen und Sandflex®-Sägeblättern – über 400 Patente belegen dies. Das ikonische Logo mit dem Fisch am Haken symbolisiert das Engagement für erstklassigen Stahl. Heute als Teil von SNA Europe bietet Bahco tausende Produkte, welche modernste Technologie, Ergonomie und jahrzehntelange Erfahrung vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im professionellen Einsatz.

Stärken

• Angenehme Handhabung und weniger Kraftaufwand dank ERGO™-Technologie
• Effektiv beim Feilen von Bohrungen, Nuten und konkaven Flächen
• Konische Form für einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
• Drei Hiebarten für optimale Anpassungsfähigkeit
• Hochwertige Verarbeitung und langlebiges Profi-Werkzeug
• Ergonomischer Griff für bessere Werkzeugkontrolle

Anwendungen

Diese Feilen sind ideal für Profis aus Wartung, Industrie, allgemeiner Mechanik oder Metallbearbeitung. Sie ermöglichen präzise Nacharbeiten, das Entgraten von Werkstücken oder das Bearbeiten konkaver Flächen. Ebenfalls sind sie sind bestens für hochlegierte Stähle geeignet und perfekt für präzise Arbeiten in Werkstätten, auf Baustellen oder in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht143 g
Formrund
Länge200 mm
Griffmit
Schneidartbastard
Querschnitt8 mm
Zolltarifcode82021000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,25 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
74,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage