EP.103T Bit Serie 1 High Perf - Phillips PH3
EP.1T - Hochwertige Bits. Serie 1 Bits für Phillips®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EP.103T
Rubix:1568724
EAN:3148510241470




Produktdetails : EP.103T Bit Serie 1 High Perf - Phillips PH3
Die Facom Bit-Serie EP.1T umfasst drei 1/4"-Sechskantbits für Phillips®-Schraubenantriebe in den Größen PH1, PH2 und PH3. Die 25 mm langen Bits wurden für intensive Verschraubungsarbeiten entwickelt und sind mit Bithaltern, Ratschen-Schraubendrehern sowie Elektro- und Druckluftschraubern kompatibel.
Eigenschaften:
Die Serie EP.1T von Facom besteht aus drei leistungsstarken Schrauberbits für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 (EP.101T), PH2 (EP.102T) und PH3 (EP.103T). Jeder Bit verfügt über einen standardisierten 1/4"-Sechskantantrieb (6,35 mm) und ist dadurch mit den gängigsten Bitaufnahmen und Werkzeughaltern kompatibel. Mit einer Länge von 25 mm eignen sich die Bits besonders für Arbeiten in beengten Bereichen und schwer zugänglichen Einbausituationen. Sie sind für den intensiven manuellen Schraubeinsatz ausgelegt und können sowohl mit Bithaltern und Ratschenschraubendrehern als auch mit elektrischen oder pneumatischen Schraubern verwendet werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer EP.101T: Phillips® PH1, Länge 25 mm, Gewicht 3 g
• Artikelnummer EP.102T: Phillips® PH2, Länge 25 mm, Gewicht 4 g
• Artikelnummer EP.103T: Phillips® PH3, Länge 25 mm, Gewicht 4 g
• Antrieb: 1/4" Sechskant (6,35 mm)
• Serie: 1.
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Abmessungen von Werkzeugantrieben und gewährleistet die Austauschbarkeit mit normgerechten 1/4"-Antriebssystemen
• ISO 2351-2 und ISO 2351-3: Legen die Maßvorgaben und Toleranzen für Schrauberbits mit Phillips®-Profil fest und gewährleisten eine präzise Passform in den entsprechenden Schraubenantrieben
Eigenschaften:
Die Serie EP.1T von Facom besteht aus drei leistungsstarken Schrauberbits für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 (EP.101T), PH2 (EP.102T) und PH3 (EP.103T). Jeder Bit verfügt über einen standardisierten 1/4"-Sechskantantrieb (6,35 mm) und ist dadurch mit den gängigsten Bitaufnahmen und Werkzeughaltern kompatibel. Mit einer Länge von 25 mm eignen sich die Bits besonders für Arbeiten in beengten Bereichen und schwer zugänglichen Einbausituationen. Sie sind für den intensiven manuellen Schraubeinsatz ausgelegt und können sowohl mit Bithaltern und Ratschenschraubendrehern als auch mit elektrischen oder pneumatischen Schraubern verwendet werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer EP.101T: Phillips® PH1, Länge 25 mm, Gewicht 3 g
• Artikelnummer EP.102T: Phillips® PH2, Länge 25 mm, Gewicht 4 g
• Artikelnummer EP.103T: Phillips® PH3, Länge 25 mm, Gewicht 4 g
• Antrieb: 1/4" Sechskant (6,35 mm)
• Serie: 1.
Normen:
• ISO 1173: Definiert die Abmessungen von Werkzeugantrieben und gewährleistet die Austauschbarkeit mit normgerechten 1/4"-Antriebssystemen
• ISO 2351-2 und ISO 2351-3: Legen die Maßvorgaben und Toleranzen für Schrauberbits mit Phillips®-Profil fest und gewährleisten eine präzise Passform in den entsprechenden Schraubenantrieben
Stärken
• Kompatibel mit allen Standard-Bitaufnahmen und Bithaltern mit 1/4"-Sechskantantrieb
• Kompakte Länge von 25 mm für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen
• ISO-konforme Fertigung für hohe Maßgenauigkeit, zuverlässige Kraftübertragung und optimale Schraubenkompatibilität
Diese Phillips®-Bits eignen sich für alle Anwendungen mit hoher Verschraubungsfrequenz. Sie kommen bei Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an mechanischen, elektrischen und elektromechanischen Baugruppen zum Einsatz, die mit Kreuzschlitzschrauben befestigt sind. Dank des 1/4"-Sechskantantriebs sind sie mit Elektro- und Druckluftschraubern kompatibel und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im professionellen Umfeld.
• Kompakte Länge von 25 mm für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen
• ISO-konforme Fertigung für hohe Maßgenauigkeit, zuverlässige Kraftübertragung und optimale Schraubenkompatibilität
Diese Phillips®-Bits eignen sich für alle Anwendungen mit hoher Verschraubungsfrequenz. Sie kommen bei Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an mechanischen, elektrischen und elektromechanischen Baugruppen zum Einsatz, die mit Kreuzschlitzschrauben befestigt sind. Dank des 1/4"-Sechskantantriebs sind sie mit Elektro- und Druckluftschraubern kompatibel und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im professionellen Umfeld.
Anwendungen
• Fertigungsindustrie und allgemeiner Maschinenbau
• Elektronik und Elektrotechnik
• Gebäude- und Anlageninstandhaltung
• Innenausbau, Möbelmontage und leichte Holzverarbeitung
• Bau- und Baunebengewerbe (Bauwesen)
• Elektronik und Elektrotechnik
• Gebäude- und Anlageninstandhaltung
• Innenausbau, Möbelmontage und leichte Holzverarbeitung
• Bau- und Baunebengewerbe (Bauwesen)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25x10x10 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | 3 |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage