9679530010 Anfas-Entgratwerkzeug EL-SG1100 mit Softgrip
Entgratwerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-SG1100
Rubix:1084941
Hersteller:EL-SG1100

Produktdetails : 9679530010 Anfas-Entgratwerkzeug EL-SG1100 mit Softgrip
Anfas-Entgratwerkzeug mit Softgrip IBT
Softgrip-Anfaser-Satz SG 1100 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit der Entgratglocke wird das Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker EX 2000 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 4-18 mm
Softgrip-Anfaser-Satz SG 1100 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit der Entgratglocke wird das Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker EX 2000 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 4-18 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679530010 entgratwerkzeug softgrip anfaser ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std