9114250440 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 25-30mm

Entgratsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14250440, 9114250440
Rubix:1553888
Hersteller:4317784079532
EAN:4317784079532
9114250440 Entgratsenker QL HSSE 90G 25-30mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114250440 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 25-30mm


Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 25-30mm FORMAT
Querlochsenker 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
68,90 exkl. MwSt.
/ Stück
81,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std