9114250210 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 10-15mm

Entgratsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14250210, 9114250210
Rubix:1553991
Hersteller:1553991
EAN:4317784079501
9114250210 Entgratsenker QL HSSE 90G 10-15mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114250210 Querloch-Entgratsenker HSSE 90G 10-15mm


Entgratsenker Querloch HSSE 90Grad 10-15mm FORMAT
Querlochsenker 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
21,68 exkl. MwSt.
/ Stück
25,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std