ME0950.093.RE.200-2090 Energiekette Vario Line M0950 22Glieder
Energiekette Vario Line
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:ME0950.093.RE.200-2090
Rubix:1785111
Hersteller:ME0950.093.RE.200-2090

Produktdetails : ME0950.093.RE.200-2090 Energiekette Vario Line M0950 22Glieder
Energiekette Vario Line M0950 22Glieder
Energiekette Vario Line M0950 22Glieder
Technische Informationen
Attribute
| Radius | 200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Innere Breite | 93 mm |
| Innenhöhe | 58 mm |
| Serie | m0950 |
| Länge | 2090 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.088,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.294,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage