ZRL-M-75-T10-HP-PAZ Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Endliche Polyurethan-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:T10 75 PAZ
Rubix:1489429
EAN:4051817268455




Produktdetails : ZRL-M-75-T10-HP-PAZ Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Linear- und Transporttechnik und Tür- und Torsysteme
Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Stärken
abriebfest, öl- und fettbeständig, benzin- und benzolbeständig, hydrolysebetändig, UV- und ozonbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über +50°C technische Beratung an), verschweißbar mit Thermopla
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 413 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
11,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage