HTD-5M-12 SYNCHROFORCE LINE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ADVANCE ContiTech
Endliche Gummizahnriemen, wartungsfrei
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD512CXP-OER
Rubix:1488905
EAN:4010858105518



Produktdetails : HTD-5M-12 SYNCHROFORCE LINE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE LINE ADVANCE ContiTech
Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen
Zahnflachriemen SYNCHROLINE CXP ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1960 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage