R-1029-253-34 Linear-Set LSACT
eLINE-Linear-Sets, Tandem, geschlossen, nichtrostend, R1029
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102925334
Rubix:234523



Produktdetails : R-1029-253-34 Linear-Set LSACT
ELINE LINEAR-SET LSACT-20-DD-RT-NR-G
Linear-Set LSACT-20-DD-RT-NR-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Serie | lsact |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Länge | 65 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
