IP8100-000-H-Q Stellungsregler

Elektropneumatischer Stellungsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IP8100-000-H-Q
Rubix:2215841
IP8100-000-H-Q Stellungsregler

Technische Zusammenfassung

Typelektro-pneumatischer stellungsregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IP8100-000-H-Q Stellungsregler


Jeder Stellungsregler dient als Quelle für den pneumatischen Stelldruck und als Rückmeldeeinrichtung für die Antriebsstellung und die Ventilabschaltung. Tasten und eine LCD-Anzeige dienen zur Kalibrierung und zur Änderung der Parametereinstellungen. Der Betrieb kann für positive oder umgekehrte Richtung relativ zum aktuellen Eingangssignal eingestellt werden.

Anwendungen

Geeignet für Anwendungen in Branchen wie Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Abwasserbehandlung

Technische Informationen


Attribute
Typelektro-pneumatischer stellungsregler
Werkstoffaluminium-druckguss (gehäuse)
931,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.109,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen