Drehmomentregler Gedore 8612-012

Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,2-12 Nm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:8612-012
Rubix:1246193
Hersteller:2288311
EAN:4002805930649
8612-012 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,2-12 Nm

Produktdetails : 8612-012 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 0,2-12 Nm


Elektronisches Prüfgerät zur Zwischenprüfung &
Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel sowie Drehmomentschraubendreher, ideal zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln an der Linie, Einfach zu bedienendes, elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS), 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N·m, Mit Sechskantaufnahme 1/4", SW 10, 17, 36 mm oder Innenvierkant 1.1/2" (modellabhängig), Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkant-Adapter oder Bit-Adapter 1/4" bzw. 3/8" (modellabhängig)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Gewicht3 kg
Zolltarifcode90318080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.250,73 exkl. MwSt.
/ Stück
1.488,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen