Referenzen
Leuze electronic:LS35CPP/8X-M12
Rubix:3886104
Hersteller:50150336

Produktdetails : LS35CPP/8X-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
