Referenzen
Leuze electronic:LS3C.B/XX
Rubix:3886801
Hersteller:50138109

Produktdetails : LS3C.B/XX Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
