LS3CL1.B/8X-M8 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS3CL1.B/8X-M8
Rubix:3885878
Hersteller:50137199
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS3CL1.B/8X-M8 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
164,00 exkl. MwSt.
/ Stück
195,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage