Referenzen
Leuze electronic:LS412BL2/D
Rubix:3884218
Hersteller:50140165

Produktdetails : LS412BL2/D Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 50 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
