LS412BL2/DX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS412BL2/DX-M12
Rubix:3884131
Hersteller:50140160

Produktdetails : LS412BL2/DX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 50 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
