Referenzen
Leuze electronic:LS55C/8X-5000
Rubix:3883689
Hersteller:50148179

Produktdetails : LS55C/8X-5000 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Wash-Down Design, Aktivierungseingang
Sonderausführung: Wash-Down Design, Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
