LE55CI.H2OX/4P-200-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE55CI.H2OX/4P-200-M12
Rubix:3883757
Hersteller:50148185

Produktdetails : LE55CI.H2OX/4P-200-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Applikation: Füllhöhenkontrolle
Applikation: Füllhöhenkontrolle; Sonderausführung: Wash-Down Design; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 350 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
424,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
