LE55CI.H2O/4P-200-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE55CI.H2O/4P-200-M12
Rubix:3883793
Hersteller:50148184
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE55CI.H2O/4P-200-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Applikation: Füllhöhenkontrolle
Applikation: Erkennung wässriger Flüssigkeiten (Wassersensor); Sonderausführung: Wash-Down Design; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 350 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
349,00 exkl. MwSt.
/ Stück
415,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage