EW08L71 (EMB) Einstellbare Winkelverschraubung 1.4571
Einstellbare Winkelverschraubung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:EW08L71
Rubix:77276
Hersteller:VBD8LV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 |
| Typ | schwenkbares winkelstück |
Produktdetails : EW08L71 (EMB) Einstellbare Winkelverschraubung 1.4571
Einstellbare Winkelverschraubung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 |
| Typ | schwenkbares winkelstück |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std