PNA 25/47-XL (INA) Einstell-Nadellager, mit Innenring INA
Einstell-Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:PNA25/47
INA:PNA25/47-XL
Rubix:19315
Hersteller:0507802800000
EAN:4047643079938


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PNA 25/47-XL (INA) Einstell-Nadellager, mit Innenring INA
Einstell-Nadellager PNA, mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 157 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | pna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 14800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort