243.352 Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, MS blank, Tülle LW 10
Einstecktülle NW 7,2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.352
Rubix:798699
Hersteller:107235
EAN:4047322285520

Dokumente
Produktdetails : 243.352 Einstecktülle f.Kupplungen NW 7,2-7,8, MS blank, Tülle LW 10
Einstecktülle NW 7,2 - NW 7,8Tülle LW 10 mm Messing blank . Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 / Messing blank
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 7,2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
