9642550010 Einsteck-Bithalter 5/16Zoll 9x12mm-Vierkant
Einsteckbithalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7812-00
Rubix:1157387
Hersteller:7697970
EAN:4002805782002

Produktdetails : 9642550010 Einsteck-Bithalter 5/16Zoll 9x12mm-Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 5/16 '' |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
