Regal für lange Lasten Spartex 892550, Länge: 1800 mm | Höhe: 2500 mm

Einseitige oder doppelseitige Vertikalregale G-VERTIC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:892550
Rubix:3249879
EAN:3660338451072
892550 Grund-Vertikalregal Einseitig (Hxbxt) 2500x1800x340 mm
Technische Zusammenfassung
Belastung pro Stufe683 kg
Anzahl Nivelliergeräte3
Höhe2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892550 Grund-Vertikalregal Einseitig (Hxbxt) 2500x1800x340 mm


2 Modelle verfügbar (ein- oder doppelseitig) für eine optimale Nutzung des Stauraums. Trennwände sind als Option erhältlich.
Leiter: Pfosten aus Flaschenprofil 50x50 mm - Stärke 1,5 mm
Doppellochung an der Vorderseite im Abstand von 50 mm
Querstreben und Diagonalen aus verzinktem "C"-Profil 25x15 mm zum Anschrauben an die Pfosten
Bodenplatte für Sockel
Holme: 3 Krallenverbinder am Ende verschweißt
Elementzusammensetzung, einseitige Modelle:
- Anfangsbausatz 3 Ebenen, einseitig, 2 Kegelleitern RAL7024 mit Sockel, 1 verzinkter Sockel, 2 Satz 2 Bodenbefestigungsdübel, 3 Falzschienen 65x36 mm RAL7035
- Nachfolgender Bausatz 3 Ebenen, einseitig, 1 Kegelleiter RAL7024 mit Sockel, 1 verzinkter Sockel, 1 Satz 2 Bodenbefestigungsdübel, 3 Falzschienen 65x36 mm RAL7035
Die Elemente der doppelseitigen Modelle bestehen aus:
- Anfangsbausatz 3 Ebenen, beidseitig, 2 konische Leitern RAL7024 mit Sockel, 1 verzinkter Sockel, 4 Sätze mit 2 Bodenbefestigungsdübeln, 6 gefälzte Schienen 65x36 mm RAL7035
-Anschlussbausatz 3 Ebenen, beidseitig, 1 konische Leiter RAL7024 mit Bodenplatte, 1 verzinkter Sockel, 2 Sätze mit 2 Bodenbefestigungsdübeln, 6 gefälzte Schienen 65x36 mm RAL7035
Verstrebungen: Verschraubter Rahmen zwischen 2 Säulen
Sockel: Verzinkt, zum Anschrauben an den Leitersockel

Technische Informationen


Attribute
Belastung pro Stufe683 kg
Anzahl Nivelliergeräte3
Höhe2500 mm
Länge1800 mm
Tiefe760 mm
Regal-Typarm
Typstartset einzeln
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,16 exkl. MwSt.
/ Stück
802,25 inkl. MwSt.

Belastung pro Stufe

Länge

Wählen Sie Varianten (8)