K1861.1210230711 Einschraubzylinder, hydraulisch, Form:A
EINSCHRAUBZYLINDER HYDRAULISCH, GEBOHRTE KANÄLE STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1861.1210230711
Rubix:3749322
Hersteller:K1861.1210230711
EAN:4059245656790
Dokumente
Produktdetails : K1861.1210230711 Einschraubzylinder, hydraulisch, Form:A
Die einfach wirkenden Einschraubzylinder mit Federrückstellung zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und werden deswegen oft als Spannzylinder eingesetzt. Sie können in sehr engen Abständen zueinander positioniert werden. Die Einschraubzylinder können wegen der internen Hubbegrenzung ohne Gegenspannfläche betätigt werden. Die standardmäßig verbauten Doppelabstreifer verhindern eine dynamische Leckage und erhöhen somit die Lebensdauer der Einschraubzylinder. Die Rücksetzung des Kolbens in die Grundstellung erfolgt mit einer integrierten Feder. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Die Einschraubzylinder sind sowohl im gespannten als auch im entspannten Zustand maximal belastbar. Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind. Ein Dichtring gegen den Grund der Einschraubbohrung dichtet den Einschraubzylinder ab. Wegen der Plunger-Bauweise ist keine Belüftung des Stangenraumes notwendig. Die Einschraubzylinder sollten vor aggressiven Schneid- und Kühlstoffen geschützt werden. Druckstücke für Form B sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Geringe Einbaumaße. - Einsetzbar ohne Gegenspannfläche. - Belastungen in eingefahrener Stellung möglich. - Leitungslose Druckversorgung. Zubehör: Form B: - Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 400 bar. Zeichnungshinweis: 1) Einbaukontur
Die einfach wirkenden Einschraubzylinder mit Federrückstellung zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und werden deswegen oft als Spannzylinder eingesetzt. Sie können in sehr engen Abständen zueinander positioniert werden. Die Einschraubzylinder können wegen der internen Hubbegrenzung ohne Gegenspannfläche betätigt werden. Die standardmäßig verbauten Doppelabstreifer verhindern eine dynamische Leckage und erhöhen somit die Lebensdauer der Einschraubzylinder. Die Rücksetzung des Kolbens in die Grundstellung erfolgt mit einer integrierten Feder. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Die Einschraubzylinder sind sowohl im gespannten als auch im entspannten Zustand maximal belastbar. Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind. Ein Dichtring gegen den Grund der Einschraubbohrung dichtet den Einschraubzylinder ab. Wegen der Plunger-Bauweise ist keine Belüftung des Stangenraumes notwendig. Die Einschraubzylinder sollten vor aggressiven Schneid- und Kühlstoffen geschützt werden. Druckstücke für Form B sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Geringe Einbaumaße. - Einsetzbar ohne Gegenspannfläche. - Belastungen in eingefahrener Stellung möglich. - Leitungslose Druckversorgung. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 400 bar. Zeichnungshinweis: 1) Einbaukontur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einschraubzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

