MS2393806. Einschraubschlauchtülle, G3/8, f.Schlauch LW 6 mm, SW 19, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS2393806
Rubix:1619922
Hersteller:131024
EAN:4047322459723

Dokumente
Produktdetails : MS2393806. Einschraubschlauchtülle, G3/8, f.Schlauch LW 6 mm, SW 19, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:94160600, 9955630600
- rubix:1943095
- hersteller:9955630600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,89 € exkl. MwSt./ Stück
