Referenzen
Fischer:048407
Rubix:2984269
Hersteller:EA II M12 x 50 D
EAN:4006209484074





Dokumente
Produktdetails : EA II M12 D Einschlaganker
Der Einschlaganker EA II von Fischer besteht aus einer Gewindehülse aus verzinktem Stahl und Edelstahl. Ein integrierter Bund begrenzt das Verrutschen beim Einschlagen mit dem Hammer und ermöglicht so eine passgenaue Befestigung für Sprinklersysteme, Kabeltrassen und Konsolen.
Eigenschaften:
Die Gewindehülse EA II kombiniert einen Grundkörper aus verzinktem Stahl mit einer Hülse aus Edelstahl. Ein integrierter Bund verhindert ein zu tiefes Eindringen beim Einschlagen mit dem Hammer, bis die Hülse bündig mit der Untergrundoberfläche abschließt. Anschließend wird sie mit dem Setzwerkzeug EHS Plus oder dem maschinellen Setzwerkzeug EMS verriegelt, wodurch sie sich gegen die Bohrlochwände spreizt. Diese Montageart eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, Sprinklern, Kabeltrassen oder Konsolen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ein Elastomerpuffer verhindert das Herabfallen des Ankers vor der Spreizung, auch bei Deckenmontagen. Für die Befestigung von Bohrkronen oder Kernbohrgeräten ist eine Version mit verstärktem Bund vorgesehen (12/50D).
Spezifikationen:
• Materialien: Grundkörper aus verzinktem Stahl, Hülse aus Edelstahl
• Bohrdurchmesser: 8 mm bis 25 mm je nach Artikel
• Gewindedurchmesser: M6 bis M20 je nach Artikel
• Verankerungstiefe: 14 mm bis 34 mm je nach Artikel
• Verpackung: Ausgießbox
• Kompatible Setzwerkzeuge: Handsetzwerkzeug EHS Plus und maschinelles Setzwerkzeug EMS
• Verfügbare Standardausführungen: 6x25, 6x30, 6x30, 8x25, 8x30, 8x40, 10x25, 10x30, 10x40, 12x25, 12x50, 16x65, 20x80
• Verstärkte Ausführungen (Suffix R): 6x30 R, 8x30 R, 8x40 R, 10x40 R, 12x50 R, 16x65 R, 20x80 R
• Sonderausführung für Bohrkronen oder Kernbohrgeräte: EA II M12 x 50 D
Normen:
• Europäische Technische Bewertung (ETA-07/0135): Diese Bewertung deckt den Einsatz in ungerissenem Beton ab und bestätigt die Konformität des Produkts mit den harmonisierten europäischen Kriterien.
• Zulassung für Mehrfachbefestigungen nicht tragender Systeme (ETA-07/0142): Dieses Dokument erlaubt den Einsatz in gerissenem Beton sowie auf vorgespannten Hohldielenplatten für die Mehrfachbefestigung nicht tragender Elemente.
• Feuerwiderstandsklasse R 120: Diese Klassifizierung gibt eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten für die Verankerung an.
• Leistungserklärungen (DoP Nr. 0756-CPD-0332, Nr. 0292, Nr. 0291): Diese Erklärungen dokumentieren die gemessenen Produktleistungen gemäß der europäischen Bauprodukteverordnung.
Eigenschaften:
Die Gewindehülse EA II kombiniert einen Grundkörper aus verzinktem Stahl mit einer Hülse aus Edelstahl. Ein integrierter Bund verhindert ein zu tiefes Eindringen beim Einschlagen mit dem Hammer, bis die Hülse bündig mit der Untergrundoberfläche abschließt. Anschließend wird sie mit dem Setzwerkzeug EHS Plus oder dem maschinellen Setzwerkzeug EMS verriegelt, wodurch sie sich gegen die Bohrlochwände spreizt. Diese Montageart eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, Sprinklern, Kabeltrassen oder Konsolen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ein Elastomerpuffer verhindert das Herabfallen des Ankers vor der Spreizung, auch bei Deckenmontagen. Für die Befestigung von Bohrkronen oder Kernbohrgeräten ist eine Version mit verstärktem Bund vorgesehen (12/50D).
Spezifikationen:
• Materialien: Grundkörper aus verzinktem Stahl, Hülse aus Edelstahl
• Bohrdurchmesser: 8 mm bis 25 mm je nach Artikel
• Gewindedurchmesser: M6 bis M20 je nach Artikel
• Verankerungstiefe: 14 mm bis 34 mm je nach Artikel
• Verpackung: Ausgießbox
• Kompatible Setzwerkzeuge: Handsetzwerkzeug EHS Plus und maschinelles Setzwerkzeug EMS
• Verfügbare Standardausführungen: 6x25, 6x30, 6x30, 8x25, 8x30, 8x40, 10x25, 10x30, 10x40, 12x25, 12x50, 16x65, 20x80
• Verstärkte Ausführungen (Suffix R): 6x30 R, 8x30 R, 8x40 R, 10x40 R, 12x50 R, 16x65 R, 20x80 R
• Sonderausführung für Bohrkronen oder Kernbohrgeräte: EA II M12 x 50 D
Normen:
• Europäische Technische Bewertung (ETA-07/0135): Diese Bewertung deckt den Einsatz in ungerissenem Beton ab und bestätigt die Konformität des Produkts mit den harmonisierten europäischen Kriterien.
• Zulassung für Mehrfachbefestigungen nicht tragender Systeme (ETA-07/0142): Dieses Dokument erlaubt den Einsatz in gerissenem Beton sowie auf vorgespannten Hohldielenplatten für die Mehrfachbefestigung nicht tragender Elemente.
• Feuerwiderstandsklasse R 120: Diese Klassifizierung gibt eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten für die Verankerung an.
• Leistungserklärungen (DoP Nr. 0756-CPD-0332, Nr. 0292, Nr. 0291): Diese Erklärungen dokumentieren die gemessenen Produktleistungen gemäß der europäischen Bauprodukteverordnung.
Stärken
• Der integrierte Bund verhindert ein zu tiefes Eindringen in das Bohrloch und reduziert so Fehler beim Einschlagen mit dem Hammer.
• Das metrische Gewinde nimmt handelsübliche Schrauben oder Gewindestangen auf und vereinfacht damit die Beschaffung von Bauteilen.
• Die vom Setzwerkzeug bei der Spreizung hinterlassene Markierung ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Verankerung nach der Montage.
• Der Elastomerpuffer hält den Anker vor der Spreizung fest und verhindert so ein Herabfallen bei Deckenmontagen.
• Das metrische Gewinde nimmt handelsübliche Schrauben oder Gewindestangen auf und vereinfacht damit die Beschaffung von Bauteilen.
• Die vom Setzwerkzeug bei der Spreizung hinterlassene Markierung ermöglicht eine visuelle Kontrolle der Verankerung nach der Montage.
• Der Elastomerpuffer hält den Anker vor der Spreizung fest und verhindert so ein Herabfallen bei Deckenmontagen.
Anwendungen
Der Anker dient der Befestigung von Rohrleitungen und Lüftungssystemen sowie von Sprinkleranlagen. Er eignet sich ebenso für Kabeltrassen, Kabelleitern und technische Gitterroste. In Stahlkonstruktionen und an Maschinen ermöglicht er die Befestigung von Konsolen und Strukturelementen. Auch Schalungsstützen gehören zu den gängigen Anwendungen. Das Produkt ist für mehrere Betonklassen zugelassen, von C12/15 bis C50/60, gerissen oder ungerissen, sowie für vorgespannte Hohldielenplatten und Naturstein mit dichtem Gefüge. Diese Eigenschaften machen es besonders geeignet für den Industriebau, die Instandhaltung technischer Netze und die Installation von Brandschutzsystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1372 g |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ea ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std