9324501015 Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BD25120

Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:31331015, 9324501015
Rubix:1947008
Hersteller:9324501015
9324501015 Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BD25120

Technische Zusammenfassung

Typ9324501015 einsatz f.schnellwk. gr. b bd25120

Produktdetails : 9324501015 Einsatz f.Schnellwk. Gr. B BD25120


Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BD25120 SRW
Schnellwechsel-Drehstahlhalter, Typ D Ausführung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Anwendung: Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet sowohl für den Einsatz auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.

Technische Informationen


Attribute
Typ9324501015 einsatz f.schnellwk. gr. b bd25120
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

  • srw-amestra:6531331015
  • rubix:3654408
  • hersteller:100142
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
168,20 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite