NCF 3032V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF3032VC3
Rubix:734175
Hersteller:NCF3032VC3 N
EAN:00029176615122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : NCF 3032V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
817,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen