NCF 2972V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF2972VC3
Rubix:734169
Hersteller:NCF2972VC3 N
EAN:00029176418020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : NCF 2972V/C3 (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.410,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.248,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen