NCF 2972V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF2972V
Rubix:734168
Hersteller:NCF2972V N
EAN:00029176724251


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : NCF 2972V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.410,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.248,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen