NCF 1864V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF1864V
Rubix:734119
Hersteller:NCF1864V N
EAN:00029176417597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NCF 1864V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.036,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.423,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen