Referenzen
Fischer:569655
Rubix:3899540
Hersteller:FES-H-50/30-P-550-HDG
EAN:4048962498172

Produktdetails : FES H 50/30 P 550 HDG VN Einlegeschiene
Ankerschiene für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Tragfähigkeit in alle Richtungen
• Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren ausgezeichnete Tragfähigkeit mit hoher Sicherheit und Flexibilität.
Funktion:
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit glatten Hammerkopfschrauben FBC oder gekerbten Hammerkopfschrauben FBC-N
Stärken
• Wirtschaftlich Ankerschienen kombiniert mit hoher Belastbarkeit und Sicherheit
• Belastbarkeit in zwei Richtungen: Zug und Scherung senkrecht zur Schienenachse
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Länge | 0,55 m |
| Profil | 50/30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






