03203-80-001 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von

Einlegeboden

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:03203-80-001
Rubix:3710652
Hersteller:03203-80-001
EAN:4068427645255
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe370 mm
Breite370 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 03203-80-001 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von


Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, Basis, Maße (H x B x T): 24 x 1060 x 370 mm

Technische Informationen


Attribute
Höhe370 mm
Breite370 mm
Tiefe370 mm
40,00 exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage