01387-81S10000 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von
Einlegeboden
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:01387-81S10000
Rubix:3710549
Hersteller:01387-81S10000
EAN:4068427542172

Produktdetails : 01387-81S10000 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von
Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Basis, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 357 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 925 mm |
|---|---|
| Breite | 925 mm |
| Tiefe | 925 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
