Einbaumessschraube
Messumfang | 0/6,5 mm |
---|---|
Messung | 0/6,5 mm |
Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
Messumfang | 0/6,5 mm |
---|---|
Messung | 0/6,5 mm |
Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
Schaftdurchmesser | 6,35 mm |
Schaftlänge | 18,5 mm |
Gesamtlänge | 48,5 mm |
Einteilung | 0,01 mm |
Trommeldurchmesser | 15 mm |
Zolltarifcode | 90318020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage