Einbaumessschraube 0-6,5mm
Messumfang | 0/6,5 mm |
---|---|
Messung | 0/6,5 mm |
Spindeldurchmesser | 2 mm |
Messumfang | 0/6,5 mm |
---|---|
Messung | 0/6,5 mm |
Spindeldurchmesser | 2 mm |
Schaftdurchmesser | 2 mm |
Schaftlänge | 11,5 mm |
Gesamtlänge | 37 mm |
Einteilung | 0,01 mm |
Trommeldurchmesser | 6 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage