Ein/Aus-Ventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:HEE-D-MINI-110
Rubix:440237
Hersteller:172957
EAN:4052568140779

Technische Zusammenfassung
| Typ | hee einschaltventil elektrisch |
|---|---|
| Anschlusstyp | flansch/anschlussplatte |
Produktdetails :
Auf-Zu-Ventil HEE-1/4-D-MINI-230 Wird in Verbindung mit Wartungsgeräten eingesetzt. Aufbau=Kolbenschieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtungsprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=entlüftend
Einschaltventil HEE-D-MINI-110 für Wartungsgeräte, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=rastend
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hee einschaltventil elektrisch |
|---|---|
| Anschlusstyp | flansch/anschlussplatte |
| Spannung, min. | 110 V |
| Spannung, max. | 110 V |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen