397.05 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1
Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:397.05
Rubix:1611353
Hersteller:135355
EAN:4047322496216

Dokumente
Produktdetails : 397.05 Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20° bis 180 °C, PN max. 63 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | 2-teiliger kugelhahn, voller durchgang, länge nach din 3202-m3 |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4408; kugel 1.4401); kugeldichtung ptfe (15 % glasfaserverstärkt); spindeldichtung ptfe |
| Verbindung | g 1 (din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 1 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
